text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M30X280


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 280 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1750
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 280
P 3.5
s 46

Standard

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 04100.300.280
EAN 8715492116178
UBB 952351305075
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.