text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M24X310


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 310 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1185
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 310
P 3
s 36

Standard

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 04100.240.310
EAN 8717077016866
UBB 500644679754
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.