Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.200.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M20X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
100 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.200.100
EAN
8715492115348
UBB
950351328287