text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M16X130


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 130 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 232
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.