Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.140.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M14X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
137.32
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.140.100
EAN
8715492114846
UBB
950351326950
UNSPSC
31161620