Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.100.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M10X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
100 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.100.100
EAN
8715492114419
UBB
950351325473
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD