Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.060.055
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M6X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
55 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
55
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.060.055
EAN
8715492320063
UBB
950351846395