Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.360.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M36X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
100 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.360.100
EAN
8715492322296
UBB
950351856774