Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.240.180
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M24X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
180 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.240.180
EAN
8715492321787
UBB
950351854951