text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M24X85


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 85 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 410
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 85
P 3
s 36

Standard

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.240.085
EAN 8715494143691
UBB 500571358521
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.