text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M24X280

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 280 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1065
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 280
P 3
s 36

Standard

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.240.280
EAN 8715494600057
UBB 500633311237
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.