Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.240.220
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M24X220
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
220 mm
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
870
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
220
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.240.220
EAN
8715494600002
UBB
500633310734
UNSPSC
31161620