Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.200.130
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M20X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
130 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
130
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.200.130
EAN
8715494230919
UBB
500500017966