Pomac Automation B.V.
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
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.100.065
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M10X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
65 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.100.065
EAN
8715494111843
UBB
500571356137
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD