text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70

Numero articolo
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right

Specifiche

marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.