Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.100.065
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M10X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
65 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.100.065
EAN
8715492250674
UBB
950351764523
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD