Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bullone a testa esagonale con flangia
01049
01049.060.030
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
Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Zinc plated 90 M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
90
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
Class
90
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
30
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
01049.060.030
EAN
8715494322645
UBB
500577289530
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive