Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bullone a testa esagonale con flangia
04140
04140.120.035
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
Hexagon flange bolt EN 1665 Steel Zinc plated 10.9 M12X35
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
35 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.8
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Scarica PDF
Stampa
Standard
EN
1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Numeri di articolo
Numero articolo
04140.120.035
EAN
8717077294622
UBB
500650801730
UNSPSC
31162400