Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01041
01041.160.065
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
Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 10.9 M16X65X39
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
65 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b:50mm
L≤150mm
27
b (min.): L
150mm
32
b:L≤50mm
25
d-D
M16
ds (k6)
17
k
10
L (mm)
65
Lg (max.)
39
P
2
s
24
Tolerance drill ø
H7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
609
Numeri di articolo
Numero articolo
01041.160.065
EAN
8717077280137
UBB
500647900462