text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon connection nut H=3xD Brass CU2/CU3 M5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.65
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
m 15
P 0.8
s 8

Standard

DIN 6334

Numeri di articolo

Numero articolo 47195.050.001
EAN 8715492843746
UBB 950355829496
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.