text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon cap nut, low type DIN 917 Brass CU2/CU3 M8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 10.288
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
h 12
P 1.25
s 13
t (min.) 9.21

Standard

DIN 917

Numeri di articolo

Numero articolo 47300.080.001
EAN 8715492843869
UBB 950355203031
UNSPSC 31161705

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.