text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon cap nut, low type DIN 917 Brass CU2/CU3 M6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
h 9
P 1
s 10
t (min.) 6.71

Standard

DIN 917

Numeri di articolo

Numero articolo 47300.060.001
EAN 8715492843852
UBB 950355202959
UNSPSC 31161705
Codice di inventario NATO 5310-12-174-1202

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.