HERBO BVBA
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
Stainless steel fasteners
Nuts
15080
15080.060.001
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
Hex press nut Kh=1,8 Stainless steel A2 Kh=1,8 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.2
Info
Kh=1,8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
d2
8.3
h
5
Hole ø (H11)
8
kh
1.8
m
3.2
Material thickness (min.)
2
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15080.060.001
EAN
8715492583529
UBB
950355646320
UNSPSC
31161724
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.