text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Dado di connessione
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
Dado di connessione
U11400
U11400.125.0300
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
Hex coupling nut UNC ASME B18.2.2 Carbon steel ASTM A563 Zinc plated Gr.A 1.1/4X3 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Carbon steel
Material technical
ASTM A563
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.1/4 Inch
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Carbon steel
Material technical
ASTM A563
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
F
1.625
H
3
TPI
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
U11400.125.0300
EAN
8715492904171
UBB
500626661564
UNSPSC
31162400