Molle di tensionamento elicoidali
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
Prodotti Tecnici
Molle di tensionamento e compressione elicoidale
Molle di tensionamento elicoidali
17902
17902.160.075
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
Helical tension spring with English loops DIN 2097 Spring steel Zinc plated 1,5X10,0X75MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Spring steel
Outer diameter
10
Surface treatment
Zinc plated
Info
Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.5 mm
Lunghezza
75 mm
Material
Spring steel
Outer diameter
10
Surface treatment
Zinc plated
Info
Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.
Dimensioni
D (mm)
1.5
L (mm)
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
2097
Numeri di articolo
Numero articolo
17902.160.075
EAN
8715492598912
UBB
950383007115
UNSPSC
31161901