Active Audio - 8797437624462
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
Viti per truciolare
51770
51770.030.016
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
Cross recessed raised cheese head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 3X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensioni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
16
No. cross recess
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51770.030.016
EAN
8715492309143
UBB
950350321275
UNSPSC
31161508