Dado esagonale
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
Dado esagonale
22372
22372.300.001
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
Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Steel ASTM A194M Plain Gr.7 M30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Dimensioni
d-D
M30
F
46
H
30
P
3.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Numeri di articolo
Numero articolo
22372.300.001
EAN
8715492922755
UBB
500635586752
UNSPSC
31161727