Dado esagonale
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
Dado esagonale
22378
22378.270.001
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
Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Steel ASTM A194M Hot dip galvanized Gr.7 oversized M27
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.oversized
Dimensioni
d-D
M27
F
41
H
27
P
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Numeri di articolo
Numero articolo
22378.270.001
EAN
8715492922922
UBB
500635542862
UNSPSC
31161727