text.skipToContent text.skipToNavigation
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete
Icona bullone di ancoraggio

Cosa puoi fare

Fabory Anchor Calculator è un software gratuito per progettare e calcolare ancoraggi post-installati per applicazioni strutturali nel calcestruzzo, in conformità alla norma EN 1992-4. Inserisci le condizioni del progetto, i carichi e la geometria per individuare gli ancoraggi Fabory più adatti e capire perché i prodotti alternativi vengono esclusi.

Scarica Fabory Anchor Calculator

Anchor Bolt Icon

How it works

Enter the load case, concrete conditions and geometry. The software checks the applicable anchors in the Fabory range against your project requirements and shows a clear result: suitable or not suitable, with the reason shown for each outcome.

  • Enter load case, concrete conditions and geometry
  • Run the calculation across the relevant Fabory anchor range
  • See which anchors are suitable and why others are not

This gives you a faster route from design input to documented output with less manual checking.

Concrete wall with anchor bolts detail
 
Icona bullone di ancoraggio

Funzionalità principali

Progettato per supportare il dimensionamento pratico degli ancoraggi, dall’inserimento dei dati di progetto fino alla documentazione dei risultati.


Input

Pensato per condizioni di progetto reali

✓Inserimento degli scenari di carico
✓Inserimento delle condizioni del calcestruzzo
✓Definizione della geometria
✓Scenari di carico multipli
✓Valido per calcestruzzo fessurato e non fessurato in diverse classi di resistenza
✓Calcolo in condizioni di incendio e sismiche

Calcolo

Elevata flessibilità di progettazione

✓Filtraggio degli ancoraggi per restringere i risultati
✓Interfaccia utente 3D per un inserimento intuitivo dei dati
✓Forme personalizzate delle piastre di ancoraggio
✓Configurazioni rettangolari, circolari, esagonali, ottagonali o irregolari
✓Profili standard inclusi nella progettazione
✓Ottimizzazione automatica della profondità di installazione per ancoraggi chimici

Risultati

Risultati chiari e documentazione

✓Risultato idoneo o non idoneo con relativa spiegazione
✓Accesso diretto a schede tecniche e approvazioni
✓Report PDF esportabile e personalizzabile
✓Disponibile in inglese, olandese, francese, tedesco e spagnolo
✓Aggiornamenti online per mantenere aggiornate le approvazioni dei prodotti
 
Icona bullone di ancoraggio

Cosa trovi nel calcolatore

Nel calcolo sono inclusi esclusivamente prodotti Fabory, quindi ogni risultato è direttamente collegato a prodotti che puoi consultare e specificare.

Risultato pratico

Risultati che puoi utilizzare subito

Ogni calcolo si basa su ancoraggi della gamma Fabory, per offrire un risultato pratico anziché generico.

✓I risultati si basano esclusivamente su ancoraggi disponibili presso Fabory
✓I prodotti idonei possono essere individuati più rapidamente
✓Vengono indicati chiaramente i motivi per cui un prodotto non è idoneo
Schermata dei risultati dei prodotti

Non ottieni soltanto un risultato di calcolo. Ottieni una risposta collegata a un prodotto concreto, che puoi utilizzare con maggiore sicurezza nella specifica e nella documentazione.

 

Accesso gratuito

Utilizzo gratuito

Il software è disponibile gratuitamente, senza abbonamento e senza costi nascosti.

Crea un account, scarica il software e inizia a progettare più rapidamente i fissaggi strutturali.

✓Utilizzo gratuito
✓Nessun abbonamento richiesto
✓Nessun costo nascosto

Per iniziare

Come ottenere l’accesso

Inizia in tre semplici passaggi:

1
Crea il tuo account
2
Scarica il software
3
Inizia il calcolo ed esporta il report

Il software può essere utilizzato gratuitamente dopo la creazione dell’account.

Scarica il software per il calcolo degli ancoraggi

 

Pronto per iniziare?

Scarica il software per velocizzare la selezione degli ancoraggi, verificarne l’idoneità alle condizioni di progetto e creare risultati chiaramente documentati con maggiore sicurezza.

Scarica Fabory Anchor Calculator

Utilizzo gratuito dopo la creazione dell’account.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.