text.skipToContent text.skipToNavigation
Due to a worldwide Microsoft outage, we are currently unable to send or receive emails. We recommend contacting us by phone or placing your order through our webshop.

Ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo – Soluzioni di fissaggio strutturale

L’ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo è un elemento essenziale di numerose applicazioni strutturali e nel settore delle costruzioni. Piastre di base, colonne, staffe, telai di supporto e strutture secondarie in acciaio dipendono tutti da sistemi di ancoraggio correttamente selezionati in funzione dei carichi, delle condizioni del calcestruzzo, della geometria del collegamento e dei requisiti di installazione.

Gli ancoraggi meccanici, gli ancoraggi chimici e le viti per calcestruzzo presentano caratteristiche diverse. La soluzione corretta dipende dall’intera applicazione e non soltanto dal diametro dell’ancoraggio o da un singolo valore di carico.

Per le applicazioni strutturali, la selezione del prodotto e la progettazione strutturale dell’ancoraggio sono correlate, ma rappresentano due fasi distinte. L’identificazione di un ancoraggio potenzialmente idoneo non sostituisce la verifica dell’intero ancoraggio rispetto ai requisiti di progettazione applicabili.

Perché è importante scegliere correttamente gli ancoraggi per collegamenti acciaio-calcestruzzo

Un collegamento acciaio-calcestruzzo trasferisce le forze dal componente in acciaio alla struttura in calcestruzzo. L’ancoraggio costituisce pertanto una parte importante dell’intero collegamento e non serve semplicemente a mantenere in posizione l’elemento da fissare.

Una scelta non corretta dell’ancoraggio può comportare:

  • Resistenza insufficiente ai carichi applicati
  • Problemi dovuti a distanze dal bordo o interassi tra gli ancoraggi limitati
  • Utilizzo non idoneo nel calcestruzzo fessurato
  • Difficoltà di installazione in cantiere
  • Mancanza di approvazioni tecniche o documentazione
  • Riprogettazione, ritardi o interventi correttivi non necessari

Dove vengono utilizzati gli ancoraggi acciaio-calcestruzzo

I sistemi di ancoraggio vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni nel settore delle costruzioni in acciaio e dell’edilizia, tra cui:

  • Piastre di base strutturali in acciaio
  • Colonne in acciaio e telai di supporto
  • Staffe e piastre di collegamento
  • Corrimano e parapetti
  • Supporti per macchinari e attrezzature
  • Supporti per impianti meccanici ed elettrici
  • Componenti di facciata e dell’edificio
  • Strutture secondarie in acciaio

Principali soluzioni di ancoraggio per collegamenti acciaio-calcestruzzo

Per collegare componenti in acciaio al calcestruzzo possono essere utilizzate diverse tecnologie di ancoraggio. La soluzione appropriata dipende dai carichi, dalle condizioni del calcestruzzo, dalla geometria disponibile, dai requisiti di installazione e dalla relativa approvazione del prodotto.

Ancoraggi meccanici

Ancoraggi che trasferiscono i carichi mediante espansione, sottosquadro, interblocco meccanico o un’altra azione meccanica all’interno del calcestruzzo.

Ancoraggi chimici

Sistemi di ancoraggio incollati che utilizzano una resina per fissare un elemento di ancoraggio filettato o una barra di armatura all’interno di un foro correttamente preparato.

Viti per calcestruzzo

Fissaggi meccanici diretti che creano un collegamento con il calcestruzzo quando vengono installati in un foro correttamente preparato.

Ancoraggi meccanici

Gli ancoraggi meccanici trasferiscono il carico al calcestruzzo mediante meccanismi quali espansione, sottosquadro o interblocco meccanico. Possono rappresentare una soluzione pratica quando sono importanti una rapida installazione e, per i prodotti idonei, la possibilità di applicare immediatamente il carico.

L’idoneità dipende comunque dal caso di carico, dalle condizioni del calcestruzzo, dalla profondità di ancoraggio, dalla distanza dal bordo, dall’interasse e dal campo di applicazione della relativa approvazione del prodotto.

Ancoraggi chimici

Gli ancoraggi chimici o incollati utilizzano una resina per trasferire i carichi tra l’elemento di ancoraggio e il calcestruzzo circostante. Possono offrire una maggiore flessibilità progettuale quando sono necessarie forze di espansione ridotte, barre filettate incollate o differenti profondità di ancoraggio.

La corretta preparazione del foro, l’applicazione della resina, il controllo della temperatura e l’indurimento sono particolarmente importanti per raggiungere le prestazioni previste.

Confronta gli ancoraggi meccanici e chimici >

Viti per calcestruzzo

Le viti per calcestruzzo forniscono un fissaggio meccanico diretto per le applicazioni acciaio-calcestruzzo idonee. La filettatura crea il collegamento con il calcestruzzo dopo l’installazione in un foro correttamente preparato.

A seconda del prodotto specifico e della relativa approvazione, possono rappresentare una soluzione efficiente per staffe, sistemi di supporto, strutture secondarie in acciaio e altri componenti in acciaio fissati al calcestruzzo.

Scopri i prodotti per l’ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo

Sai già quale tecnologia di ancoraggio ti occorre? Scopri le relative categorie di prodotti Fabory.

Ancoraggi meccanici

Scopri i prodotti di ancoraggio per carichi elevati destinati alle applicazioni più impegnative di fissaggio nel calcestruzzo.

Acquista ancoraggi meccanici >

Ancoraggi chimici

Scopri i prodotti di ancoraggio incollati e chimici per applicazioni idonee nel calcestruzzo.

Acquista ancoraggi chimici >

Viti per calcestruzzo

Scopri le viti per calcestruzzo disponibili in diversi tipi di testa, dimensioni e specifiche.

Acquista viti per calcestruzzo >

Come scegliere la soluzione di ancoraggio corretta

Nessuna tecnologia di ancoraggio rappresenta automaticamente la scelta migliore per ogni collegamento acciaio-calcestruzzo. La selezione deve basarsi sulle effettive condizioni del progetto.

Comprendere i carichi applicati

Determinare se il collegamento è sottoposto a trazione, taglio, carico combinato o ulteriori effetti eccentrici o di flessione. La direzione e l’entità del carico influenzano sia la scelta dell’ancoraggio sia la geometria del collegamento.

Scopri i carichi di trazione, taglio e combinati sugli ancoraggi >

Verificare il calcestruzzo e la geometria del collegamento

La resistenza e le condizioni del calcestruzzo devono essere considerate insieme alle distanze dal bordo, agli interassi tra gli ancoraggi, alla profondità di ancoraggio, allo spessore dell’elemento e alla configurazione del gruppo di ancoraggi.

Quando possono verificarsi fessure nella posizione dell’ancoraggio, l’ancoraggio selezionato deve essere idoneo al calcestruzzo fessurato quando richiesto dal progetto.

Scopri di più sul calcestruzzo fessurato e non fessurato >

Scopri i requisiti relativi alla distanza dal bordo, all’interasse e alla profondità di ancoraggio >

Considerare il metodo di installazione

Il sistema di ancoraggio deve anche poter essere installato in modo pratico nelle effettive condizioni di cantiere. A seconda del prodotto, i requisiti possono includere foratura controllata, pulizia del foro, profondità di ancoraggio definita, coppia di serraggio, tempo di indurimento o limiti di temperatura durante l’installazione.

Il montaggio preposizionato, il montaggio passante e il montaggio distanziato possono inoltre influenzare la lunghezza necessaria dell’ancoraggio e il comportamento del collegamento.

Scopri l’installazione degli ancoraggi e i metodi di montaggio >

Considerare l’ambiente di esercizio

Umidità, esposizione agli agenti atmosferici, condizioni industriali e altri fattori ambientali possono influenzare il materiale richiesto per l’ancoraggio o la protezione contro la corrosione. La soluzione selezionata deve essere idonea alle condizioni di esercizio previste e alla durata di servizio attesa.

Quali informazioni sono necessarie prima di progettare un ancoraggio?

Disporre delle principali informazioni sull’applicazione prima di selezionare o calcolare un ancoraggio facilita l’identificazione di una soluzione idonea.

Ove applicabile, preparare le seguenti informazioni:

  • Classe di resistenza del calcestruzzo
  • Calcestruzzo fessurato o non fessurato
  • Carichi di trazione e taglio
  • Numero e posizione degli ancoraggi
  • Dimensioni della piastra di base o dell’elemento da fissare
  • Distanze dal bordo disponibili
  • Interasse tra gli ancoraggi
  • Profondità di ancoraggio disponibile
  • Spessore dell’elemento in calcestruzzo
  • Spessore dell’elemento da fissare
  • Condizioni ambientali
  • Requisiti relativi al fuoco o alle azioni sismiche, ove applicabili

Una volta noti questi parametri, l’ancoraggio può essere valutato in base ai relativi dati del prodotto e ai requisiti di progettazione strutturale.

Hai tutti i dati disponibili? Utilizza Fabory Anchor Calculator >

Documentazione ETA e DoP

Per le applicazioni di ancoraggio strutturale, la documentazione tecnica costituisce una parte importante della selezione del prodotto.

Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) fornisce informazioni sulle prestazioni specifiche del prodotto e definisce le condizioni nelle quali il sistema di ancoraggio è stato valutato. Queste possono includere le condizioni del calcestruzzo, le dimensioni dell’ancoraggio, la profondità di ancoraggio, l’interasse, le distanze dal bordo e i requisiti di installazione.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) comunica, ove applicabile, le prestazioni dichiarate di un prodotto da costruzione.

La documentazione deve sempre riferirsi al prodotto esatto e all’applicazione prevista. La semplice presenza di una ETA non significa che ogni configurazione sia automaticamente idonea.

Scopri di più sulla documentazione ETA e DoP >

Calcolare gli ancoraggi acciaio-calcestruzzo secondo EN 1992-4

Per gli ancoraggi strutturali post-installati nel calcestruzzo, non è sufficiente selezionare un prodotto esclusivamente sulla base di un valore di carico pubblicato. L’intero collegamento deve essere valutato in funzione dei carichi effettivi, delle condizioni del calcestruzzo e della geometria dell’ancoraggio.

Fabory Anchor Calculator aiuta progettisti e ingegneri a valutare gli ancoraggi post-installati per l’utilizzo strutturale nel calcestruzzo in conformità alla norma EN 1992-4.

Inserire i parametri del progetto per valutare soluzioni di ancoraggio idonee in base all’applicazione effettiva.

Il calcolatore può aiutarti a:

  • Valutare i carichi di trazione e taglio
  • Calcolare le condizioni di carico combinato
  • Progettare per calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Considerare l’interasse tra gli ancoraggi e le distanze dal bordo
  • Valutare diverse configurazioni degli ancoraggi
  • Valutare le condizioni di incendio e sismiche, ove applicabili
  • Comprendere perché un ancoraggio non soddisfa i requisiti inseriti
  • Generare report di calcolo per la documentazione del progetto

Utilizza Fabory Anchor Calculator >

Errori comuni nell’ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo

Molti problemi di ancoraggio possono essere evitati verificando l’applicazione prima che il prodotto arrivi in cantiere.

  • Selezionare un ancoraggio esclusivamente in base al diametro
  • Utilizzare un singolo valore di carico riportato a catalogo senza verificare l’intero ancoraggio
  • Trascurare i requisiti relativi al calcestruzzo fessurato
  • Ignorare l’interasse tra gli ancoraggi e le distanze dal bordo
  • Utilizzare un ancoraggio al di fuori delle condizioni della relativa approvazione
  • Non rispettare la procedura di installazione specificata

Dalla specifica all’installazione con Fabory

Un collegamento acciaio-calcestruzzo affidabile richiede coordinamento tra progettazione, approvvigionamento e installazione. Fabory supporta i clienti del settore delle costruzioni in acciaio dalla selezione iniziale dell’ancoraggio fino alla fornitura dei prodotti e alle indicazioni per l’installazione.

Il supporto può includere:

  • Soluzioni di ancoraggio meccaniche e chimiche
  • Viti per calcestruzzo
  • Supporto nella selezione degli ancoraggi
  • Supporto per Fabory Anchor Calculator
  • Informazioni tecniche sui prodotti
  • Supporto relativo a ETA e documentazione, ove applicabile
  • Indicazioni per l’installazione
  • Disponibilità dei prodotti e fornitura orientata al progetto

Considerare questi requisiti prima dell’ordine può contribuire a ridurre sostituzioni, documentazione mancante, ritardi nell’installazione e interventi correttivi non necessari.

Scopri le informazioni tecniche sull’ancoraggio

Approfondisci la conoscenza dei fattori che influenzano la selezione degli ancoraggi e la progettazione strutturale:

Hai bisogno di supporto per un collegamento acciaio-calcestruzzo?

L’ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo può diventare complesso quando sono coinvolti carichi strutturali, geometrie limitate, calcestruzzo fessurato, più ancoraggi o ulteriori requisiti relativi al fuoco e alle azioni sismiche.

Gli specialisti Fabory possono aiutarti a valutare l’applicazione, individuare opzioni di ancoraggio idonee e accedere alle relative informazioni tecniche.

Contatta uno specialista Fabory >

Domande frequenti sull’ancoraggio dell’acciaio al calcestruzzo

Trova le risposte alle domande più comuni sulla selezione degli ancoraggi, sui fissaggi strutturali e sui collegamenti acciaio-calcestruzzo.

Quali ancoraggi possono essere utilizzati per fissare l’acciaio al calcestruzzo?

L’acciaio può essere fissato al calcestruzzo utilizzando sistemi di ancoraggio quali ancoraggi meccanici, ancoraggi chimici o incollati e viti per calcestruzzo. La soluzione appropriata dipende dai carichi, dalle condizioni del calcestruzzo, dalla geometria del collegamento, dal metodo di installazione e dal campo di applicazione della relativa approvazione del prodotto.

È meglio utilizzare un ancoraggio meccanico o chimico?

Nessuno dei due sistemi è automaticamente migliore. Gli ancoraggi meccanici possono consentire un’installazione efficiente e, per i prodotti idonei, l’applicazione immediata del carico. Gli ancoraggi chimici possono offrire una maggiore flessibilità progettuale e forze di espansione ridotte. La scelta corretta dipende dall’applicazione, dalla geometria, dalle condizioni del calcestruzzo, dai carichi e dai requisiti di installazione.

Le viti per calcestruzzo possono essere utilizzate per fissare l’acciaio al calcestruzzo?

Sì, purché la specifica vite per calcestruzzo sia idonea e approvata per l’applicazione prevista. Devono sempre essere verificati i carichi applicabili, le condizioni del calcestruzzo, la profondità di ancoraggio, l’interasse e le distanze dal bordo.

Ho bisogno di un ancoraggio idoneo al calcestruzzo fessurato?

Quando possono verificarsi fessure nella posizione dell’ancoraggio, l’ancoraggio selezionato deve essere idoneo al calcestruzzo fessurato quando richiesto dal progetto. Se non è possibile considerare con certezza il calcestruzzo come non fessurato, devono essere prese in considerazione le condizioni relative al calcestruzzo fessurato.

Quali informazioni sono necessarie per calcolare un ancoraggio strutturale?

I dati di ingresso tipici comprendono la resistenza e le condizioni del calcestruzzo, i carichi di trazione e taglio, il numero e la posizione degli ancoraggi, la geometria dell’elemento da fissare, le distanze dal bordo, l’interasse tra gli ancoraggi, la profondità di ancoraggio disponibile, lo spessore dell’elemento ed eventuali requisiti applicabili relativi al fuoco o alle azioni sismiche.

Fabory Anchor Calculator può aiutare a progettare un collegamento acciaio-calcestruzzo?

Sì. Fabory Anchor Calculator aiuta a valutare gli ancoraggi post-installati per l’utilizzo strutturale nel calcestruzzo in conformità alla norma EN 1992-4, utilizzando i carichi, le condizioni del calcestruzzo e la geometria dell’ancoraggio inseriti per l’applicazione.

Scopri Fabory Anchor Calculator >

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.