text.skipToContent text.skipToNavigation
Header CMI

Intelligent automation for your Kanban process

Optical Bin is an automated Kanban replenishment solution that detects when an empty bin has been removed from its assigned location and automatically triggers a replenishment order.

By eliminating manual ordering and reducing inventory monitoring, it helps manufacturers maintain continuous material availability while improving efficiency across production and supply chain operations.

Completamente automatizzato

Gli ordini di riapprovvigionamento vengono generati automaticamente.

Disponibilità continua

Garantisci la disponibilità dei componenti di classe C quando la produzione ne ha bisogno.

Visibilità completa

Monitora le scorte tramite MyFabory Insights.

La sfida

Gestisci ancora manualmente il riapprovvigionamento Kanban?

Contenitori di elementi di fissaggio utilizzati nel processo di riapprovvigionamento Kanban Optical Bin
Fermi di produzione
Ordini manuali
Scorte eccessive
Visibilità limitata sulle scorte
Attività amministrative ripetitive
Con Optical Bin, queste sfide appartengono al passato.
Come funziona

Come funziona Optical Bin

1
I componenti vengono utilizzati
I componenti vengono utilizzati durante la produzione.
2
Il contenitore vuoto viene rilevato
Il sensore rileva quando il contenitore vuoto viene rimosso.
3
Si attiva il riapprovvigionamento
Un ordine di riapprovvigionamento viene inviato a Fabory.
4
Fabory prepara le scorte
Fabory prepara le scorte necessarie per il riapprovvigionamento.
5
Il contenitore viene rifornito
Il contenitore rifornito viene riposizionato.
Tecnologia

Installazione semplice. Implementazione rapida.

Progettato per una facile integrazione nel processo di riapprovvigionamento Kanban.
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione standard a 220 V
Connettività
Connettività
Connettività GSM
Integrazione ERP
Integrazione ERP
SAP tramite middleware sicuro
Installazione
Installazione
A partire da circa 50 minuti per modulo
Formazione
Formazione
Formazione minima degli operatori
Avvio operativo
Avvio operativo
Immediatamente dopo l'installazione
Tecnologia Optical Bin
Výhody

Prečo si vybrať Optical Bin?

Automatizujte dopĺňanie zásob Kanban, obmedzte manuálne procesy a pomôžte zabezpečiť nepretržitú dostupnosť komponentov potrebných pre vašu výrobu.

Odstráňte manuálne objednávanie
Objednávky na doplnenie zásob sa spúšťajú automaticky pri odobratí prázdneho zásobníka.
Predchádzajte nedostatku zásob
Automatické dopĺňanie pomáha zabezpečiť dostupnosť potrebných komponentov.
Znížte skladové zásoby
Spoľahlivé dopĺňanie znižuje potrebu udržiavať zbytočne vysoké bezpečnostné zásoby.
Zabezpečte plynulosť výroby
Znížte riziko prerušenia výroby v dôsledku nedostupných komponentov.
Zvýšte spoľahlivosť procesov
Automatická detekcia zabezpečuje konzistentnejší a spoľahlivejší proces dopĺňania zásob.

Domande frequenti

1

Come fa Optical Bin a rilevare quando è necessario rifornire le scorte?

Optical Bin rileva quando un contenitore vuoto viene rimosso dalla posizione assegnata. Questo attiva automaticamente il processo di riapprovvigionamento, senza necessità di effettuare ordini manuali.

2

Optical Bin può essere integrato con SAP?

Sì. Optical Bin può essere integrato con SAP tramite middleware sicuro, consentendo un flusso automatizzato tra il segnale di riapprovvigionamento e il processo di ordinazione.

3

Optical Bin richiede la formazione degli operatori?

È necessaria solo una formazione minima degli operatori. Il processo di riapprovvigionamento è automatizzato e contribuisce a ridurre le attività manuali legate alla gestione delle scorte Kanban.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.