Perni scanalati
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
Perni e chiavi
Perni scanalati
47581
47581.020.005
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
Grooved pin with round head ISO 8746 Brass 2X5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Brass
Weight per piece (g)
0.2
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
5 mm
marca
Fabory
Material
Brass
Weight per piece (g)
0.2
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c ≈
0.6
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
dk (max.)
3.7
k (max.)
1.3
L (mm)
5
r ≈
1.9
Tolerance
+0/0.05
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8746-A
Numeri di articolo
Numero articolo
47581.020.005
EAN
8717077328891
UBB
500651144361
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD