Perni scanalati
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
Perni scanalati
39780
39780.020.008
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
Grooved pin with round head ISO 8746 Aluminium 2X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Aluminium
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
8 mm
Material
Aluminium
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Dimensioni
c ≈
0.6
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
dk (max.)
3.7
k (max.)
1.3
L (mm)
8
r ≈
1.9
Tolerance
+0/0.05
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8746-A
Numeri di articolo
Numero articolo
39780.020.008
EAN
8717077327306
UBB
500651128448
UNSPSC
31162400