text.skipToContent text.skipToNavigation

Grooved pin with round head DIN 1476 Steel Plain 2X5MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Round head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.186
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 2 mm
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Head shape Round head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.186
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 5
r ≈ 1.9
Tolerance +0/-0.05

Standard

DIN 1476

Numeri di articolo

Numero articolo 39760.020.005
EAN 8715492828125
UBB 950359154610
UNSPSC 31163215
Codice di inventario NATO 5315-12-126-4472

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.