text.skipToContent text.skipToNavigation

Grooved pin with round head DIN 1476 Brass 3X5MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Round head
Material Brass
Weight per piece (g) 0.51
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Head shape Round head
Material Brass
Weight per piece (g) 0.51
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3
d2 ≈ 3.2
d3 5.2
D (mm) 3
f ≈ 1
k 1.8
L (mm) 5
r ≈ 2.8
Tolerance +0/-0.075

Standard

DIN 1476

Numeri di articolo

Numero articolo 47580.030.005
EAN 8717077230576
UBB 500648898301
UNSPSC 31163215

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.