Nedtrain Oud
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
Perni e chiavi
Perni scanalati
47580
47580.020.008
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
Grooved pin with round head DIN 1476 Brass 2X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Brass
Weight per piece (g)
0.28
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Brass
Weight per piece (g)
0.28
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
8
r ≈
1.9
Tolerance
+0/-0.05
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
1476
Numeri di articolo
Numero articolo
47580.020.008
EAN
8717077230569
UBB
500648898228
UNSPSC
31163215
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD