Passacavi
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Rondelle e boccole isolanti
Passacavi
38900
38900.032.047
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
Grommet Plastic Polyvinylchloride 3,2X4,8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Outer diameter (mm)
4.75
Weight per piece (g)
0.3
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.2 mm
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Outer diameter (mm)
4.75
Weight per piece (g)
0.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a
1.6
d-D
3.2
d1
4.8
d2
8
h
6.4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
38900.032.047
EAN
8715492789419
UBB
950357235353
UNSPSC
39121700
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.