Accessori
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
Accessori
G0470
G0470.000.554
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
Giunto universale Stahlwille 554
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
19.05
Lunghezza (m)
132
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
19.05
Lunghezza (m)
132
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
652
Codice merceologico
Visualizza
Type
Angle Joint
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
con blocco di sicurezza QuickRelease per l'utilizzo con la maniglia n. 558
Numeri di articolo
Numero articolo
G0470.000.554
EAN
4018754013401
UBB
203122120934
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
15060000