Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0347
G0347.000.008
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
Giunto universale Stahlwille 47TX GR.E8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
7.5
Lunghezza (m)
43
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
7.5
Lunghezza (m)
43
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
24
Codice merceologico
Visualizza
Type
Uniflex Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
per viti TORX® esterneAcciaio legato cromato, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0347.000.008
EAN
4018754002719
UBB
203122704976
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02070008