text.skipToContent text.skipToNavigation

GF Nippli distanziatori


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Georg Fischer
Material Malleable iron
Surface treatment Plain
Type Fig. 241
Type Fig. 241
Weight per piece (g) 680
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 3.IN.X1.1/2
marca Georg Fischer
Material Malleable iron
Surface treatment Plain
Type Fig. 241
Type Fig. 241
Weight per piece (g) 680
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 74101.762.038
EAN 8715493406032
UBB 203093526705
UNSPSC 31250000
Nr articolo produttore  770241148

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.