text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore Z 22 150-750 nm

Numero articolo 7V609513
Isolato No
Elettronico No
Peso 4380
Lunghezza totale (mm) 1193.7
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 4380
Lunghezza totale (mm) 1193.7
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 150
Dimensione del collegamento (mm) 22
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Model DMZ 750
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a spillo per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per la regolazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Calibro di lavoro: 56 mm (Ø 22 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili).

Numeri di articolo

Numero articolo 7V609513
EAN 4002805931639
UBB 500642445075
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641569
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.