text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave dinamometrica MANOSKOP® 755R/1 1/4 di pollice 1,5-12,5 Nm Spline


Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, è quindi necessaria una regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di calibrazione n. 7794, n. 7706. Punto di applicazione della forza indipendenteInnescamentoCon cricchetto incorporato per bussoleSegnale di arresto doppioParticolarmente leggera e maneggevoleImpugnatura e albero in tubo quadrato d'acciaioUn ulteriore carico dopo l'innesco o carichi nella direzione opposta a quella di funzionamento (al massimo fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica) non influiscono sul meccanismo di innesco, proteggendolo da eventuali danniSu richiesta con valore di innesco preimpostato (sovrapprezzo 10%)Regolazione con dispositivo di prova della chiave dinamometricaScostamento dell'indicazione ± 4

Numero articolo G0608.001.770
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 173.5
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 1.5 - 12.5
Larghezza della testa (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 173.5
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 1.5 - 12.5
Larghezza della testa (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 18
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 362
Codice merceologico
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, è quindi necessaria una regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di calibrazione n. 7794, n. 7706. Punto di applicazione della forza indipendenteInnescamentoCon cricchetto incorporato per bussoleSegnale di arresto doppioParticolarmente leggera e maneggevoleImpugnatura e albero in tubo quadrato d'acciaioUn ulteriore carico dopo l'innesco o carichi nella direzione opposta a quella di funzionamento (al massimo fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica) non influiscono sul meccanismo di innesco, proteggendolo da eventuali danniSu richiesta con valore di innesco preimpostato (sovrapprezzo 10%)Regolazione con dispositivo di prova della chiave dinamometricaScostamento dell'indicazione ± 4

Numeri di articolo

Numero articolo G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50100001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.