text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches D 3/4 BOX

Numero articolo 1G232386
Elettronico No
Peso 7700
Lunghezza totale (mm) 812
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 155
Larghezza della testa (mm) 45

Specifiche

Elettronico No
Peso 7700
Lunghezza totale (mm) 812
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 155
Larghezza della testa (mm) 45
Dimensione del collegamento (mm) 20
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 35
Testato VDE No

Numeri di articolo

Numero articolo 1G232386
EAN 4002805856321
UBB 500642464605
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7692070
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.