text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches 1/2 BOX

Numero articolo 2O362860
Elettronico No
Peso 3900
Lunghezza totale (mm) 617
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm) 35

Specifiche

Elettronico No
Peso 3900
Lunghezza totale (mm) 617
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm) 35
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Testato VDE No

Numeri di articolo

Numero articolo 2O362860
EAN 4002805856222
UBB 500642463201
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7686340
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.