text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola VDE 894 22 mm


Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, ganascia a 15°, ganascia a 15°

Numero articolo
Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE
marca Gedore
Weight per piece (g) 145
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, ganascia a 15°, ganascia a 15°

Numeri di articolo

Numero articolo G3100.220.001
EAN 4010886657324
UBB 203122628332
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6573280

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.