text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 17.5
Lunghezza della lama (mm) 27
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 17.5
Lunghezza della lama (mm) 27
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 45
Codice merceologico
Type Slotted Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numeri di articolo

Numero articolo G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1640895

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.