text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IS 30 12x2 12 MM


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 20.5
Lunghezza della lama (mm) 23
Larghezza della lama (mm) 12
Spessore della lama (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 20.5
Lunghezza della lama (mm) 23
Larghezza della lama (mm) 12
Spessore della lama (mm) 2
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type Slotted Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numeri di articolo

Numero articolo G2217.120.001
EAN 4010886831311
UBB 500503829235
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1640909

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.