text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IN 21 27 27 MM


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, * non normalizzato

Numero articolo
Diametro 48
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25.5
Dimensioni (mm) 48
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 48
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25.5
Dimensioni (mm) 48
Dimensione del collegamento (mm) 25
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 860
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2267.270.001
EAN 4010886620069
UBB 240122740311
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6200680

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.