text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IKS 30 PZD 3 GR.3


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ

Numero articolo
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Dimensione testa a croce 1
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Dimensione testa a croce 1
Lunghezza punta (mm) 23
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ

Numeri di articolo

Numero articolo G2229.000.003
EAN 4010886831342
UBB 500503823113
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1640984

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.