text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IKS 30 PZD 2 GR.2


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ

Numero articolo
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 17.5
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Dimensione testa a croce 2
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 17.5
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Dimensione testa a croce 2
Lunghezza punta (mm) 23
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ

Numeri di articolo

Numero articolo G2229.000.002
EAN 4010886831335
UBB 500503822958
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1640976

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.